Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Lijadora rotorbital ETS 150-5.0-E

Lijadora rotorbital ETS 150-5.0-E POWER
ETS 150-5.0-E POWER
MASTER

Nº de art. 57077500
EAN 4065233083684
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
Lijadora rotorbital compacta, práctica y muy potente, con un círculo orbital de 5 mm
  • Alta eficiencia gracias al motor EC sin escobillas con eficiencia mejorada y mayor vida útil

  • Bajo nivel de vibraciones gracias a su óptima ergonomía y equilibrado especial que absorben las vibraciones

  • Su práctica empuñadura de diseño ergonómico con inserto de agarre suave garantiza una sujeción segura y un manejo excelente

  • Ajuste óptimo que permite adaptar la velocidad de trabajo al material para cada aplicación

  • Sistema eficaz de extracción de polvo integrado con el cartucho de filtro PES

  • Compatible con el sistema de succión Würth; incluye adaptador para conectar a la unidad de succión Würth

  • Especialmente ideal para trabajos en madera, pintura y metal
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

400 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

4000-10000 U/min(rpm)

Diámetro de la placa de lijado

150 mm

Diámetro oscilante

5 mm

Peso de la máquina

1,4 kg

Longitud del cable

4 m

Lijadora rotorbital ETS 150-5.0-E incluye:
1 x
Dust collection container for ETS 150-XX-E POWER

ALOJAMIENTO FILTRO-F.ETS150-XX-E-POWER

Cantidad: 1 x
1 x
Filter for ETS 150-XX-E POWER

FILTRO-F.ETS150-XX-E-POWER ACC.

Cantidad: 1 x
1 x
Hook-and-loop sanding pad for ETS 150-XX-E POWER

PLATO LIJA MEDIO-ACC.
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
Connection sleeve f. hollow drill bit and ETS 150

CONSLEV-(F.HLDRLBIT-ETS150)

Electrically conductive tool sleeve with air leakage valve
x 1 Cant.
Disco abrasivo para madera Useit® Superpad

DSPAP-USEIT-P-P120-D150MM

ZEBRA
Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial)
x 25 Cant.
Disco abrasivo para madera Useit® Superpad

SUPERPAD-P-P240-M150MM

ZEBRA
Para maderas duras y blandas tratadas y sin tratar, masillas, plásticos, cartones yeso, pinturas, sistemas de pintura duros y blandos y materiales minerales (piedra artificial)
x 25 Cant.
Disco de papel de lija seco para vehículos RED PERFECT®

DAPAP-HOKLP-21HO-P80-D150MM

RED PERFECT
Para su uso en masillas de arena y compuestos de masilla, pinturas antiguas, pinturas de revestimiento HS, pinturas al agua, imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas, piezas de plástico y materiales de fibra compuesta (p. ej. GFRP).
x 100 Cant.
Disco de papel de lija seco para vehículos RED PERFECT®

DAPAP-HOKLP-21HO-P120-D150MM

RED PERFECT
Para su uso en masillas de arena y compuestos de masilla, pinturas antiguas, pinturas de revestimiento HS, pinturas al agua, imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas, piezas de plástico y materiales de fibra compuesta (p. ej. GFRP).
x 100 Cant.
Disco de papel de lija seco para vehículos RED PERFECT®

DAPAP-HOKLP-21HO-P240-D150MM

RED PERFECT
Para su uso en masillas de arena y compuestos de masilla, pinturas antiguas, pinturas de revestimiento HS, pinturas al agua, imprimaciones de fábrica sobre piezas nuevas, piezas de plástico y materiales de fibra compuesta (p. ej. GFRP).
x 100 Cant.
Disco de papel de lija seco para madera KP perfect

DISCO-LIJA-MAD-MULTIAGUJERO-P80-D150MM

KP PERFECT
Para prelijado de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de fibra orientada), así como paneles enchapados y contrachapados.
x 50 Cant.
Disco de papel de lija seco para madera KP perfect

DSPAP-HOKLP-MULTIHOLE-P120-D150MM

KP PERFECT
Para prelijado de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de fibra orientada), así como paneles enchapados y contrachapados.
x 100 Cant.
Disco de papel de lija seco para madera KP perfect

DSPAP-HOKLP-MULTIHOLE-P240-D150MM

KP PERFECT
Para prelijado de maderas blandas y duras sin tratar, MDF, OSB (tablero de fibra orientada), así como paneles enchapados y contrachapados.
x 100 Cant.
Hook-and-loop sanding pad for ETS 150-XX-E POWER

PLATO LIJA BLANDO- ACC.

x 1 Cant.
Hook-and-loop sanding pad for ETS 150-XX-E POWER

PALTO LIJA DURO-F.ETS150-XX-E-POWER ACC.