Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Lijadora neumática manual DSW 15

Lijadora neumática manual, DSW 15
MINI LIJADORA NEUMATICA DSW 15
MASTER

Nº de art. 07032320
EAN 4045727042618
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
Potente lijadora neumática manual pequeña para reparar daños menores en pintura

Cómoda y antideslizante


Empuñadura ergonómica y recubierta de goma



Para un trabajo sin esfuerzo e ideal para espacios reducidos


Diseño ligero y compacto



Se adapta al trabajo que se esté realizando


Con control de velocidad



No expulsa aire en la zona de trabajo


Salida de aire insonorizada en el extremo de la empuñadura



Comodidad del usuario optimizada


Válvula de ajuste grande y cómoda

Aviso

Racor macho no incluido en el alcance de suministro

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo portaherramientas

1/4 pulgadas - 20 UNC

Velocidad a ralentí máxima

15000 U/min(rpm)

Potencia de salida

224 W

Diámetro interior mínimo de la manguera

8 mm

Peso de la máquina

0,72 kg

Consumo de aire

113 l/min

Presión funcionamiento

6.3 bar

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Lijadora neumática manual DSW 15 incluye:
1 x
Llave abierta

LLAVE FIJA
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
Soporte Para abrasivos pequeños

SOPORTE-MINI-FLEXI-D50-6MM