Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Lijadora desbastadora de hormigón EBS 125-E

Lijadora desbastadora de hormigón EBS 125-E
CONCGRIND-EL-(EBS-125-E)
MASTER

Nº de art. 57077011
EAN 4056807041087
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
Powerful 1700 watt concrete grinder for grinding and removing concrete, screed and coatings on hard substrates
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

1700 W

Potencia de salida

950 W

Velocidad a ralentí mínima

2200 U/min(rpm)

Velocidad a ralentí máxima

8500 U/min(rpm)

Par máximo

6 Nm

Peso de la máquina

4,8 kg

Longitud del cable

4 m

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

5

Nivel de presión acústica

93 dB

Compatible con RoHS

Lijadora desbastadora de hormigón EBS 125-E incluye:
1 x
Muela de copa de diamante de alto régimen y vida útil prolongada para materiales duros

-CPWHL-HARDMAT-BR22,23-D125MM

ZEBRA
Descripción:
125 mm
Muela de copa de excelente calidad y muy versátil, con un volumen de arranque de viruta excepcionalmente alto y una vida útil muy prolongada. Ofrece resultados superficiales excelentes, gracias al nuevo segmento de vástago "Duo Bond".
Cantidad: 1 x
1 x
Tuerca de fijación

TUERCA CON BRIDA

Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.3

MALETIN 8.4.3 VACIO

SYSTEMKOFFER
Descripción:
500 x 380 x 195 mm
Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
Cantidad: 1 x
1 x
Llave de doble cabeza

SP-KEY

Cantidad: 1 x
1 x
Clasificador para maletín para máquinas MASTER

CASEINRT-(EBS125-E-8.4.3)

Descripción: El clasificador perfecto para guardar su máquina Würth MASTER de forma ordenada y segura.
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
Manguito de conexión universal

ADAPTADOR ISS PARA MÁQUINAS

Producto conductor de la electricidad
x 1 Cant.
Muela de copa de diamante abrasivo Longlife & Speed

-SHLFTPF-DIA-ABRSV-BO22,23-D125MM

ZEBRA
Muela de copa premium con una velocidad de extracción muy alta y una vida útil muy larga, especialmente para materiales abrasivos.
x 1 Cant.
Muela de copa de diamante Longlife & Speed Turbo

-SHLFTOPF-DIA-TURB-BO22,23-D125MM

ZEBRA
Muela de copa premium extremadamente versátil con una larga vida útil, en especial para trabajos de rectificado fino
x 1 Cant.
Muela de copa de diamante Longlife & Speed PKD

-SHLFTOPF-DIA-PKD-BO22,23-D125MM

ZEBRA
Un útil muy práctico para una eliminación óptima de residuos de resinas adhesivas a base de epoxi y de cualquier adhesivo habitual de alfombras y moquetas, por ejemplo
x 1 Cant.
Muela de copa de diamante para material duro

-SHLFTOPF-HARTMAT-BO22,23-D125MM

Muela de copa económica y muy versátil con una excelente velocidad de arranque, una excelente vida útil y un muy buen resultado en superficies.
x 1 Cant.
Muela de copa de diamante, abrasiva

-SHLFTOPF-ABRASIV-BO22,23-D125MM

Muela de copa económica, con una velocidad de arranque de viruta excelente y una vida útil prolongada.
x 1 Cant.
Muela de copa de diamante turbo

-SHLFTOPF-TURBO-BO22,23-D125MM

Muela de copa económica y muy versátil con una buena vida útil, en especial para trabajos de rectificado fino.
x 1 Cant.
Manguito de conexión universal de montaje a presión

AY-ANTISTAT-VC-CONNEC-ISS35S45HWS15

Antiestático
x 1 Cant.
Manguera de aspiración, conductora de la electricidad Para las series ISS y TSS

AY-SUCTIONHOSE-VC-(EL-COND)-NW35-L4M