Light series type LN simple PP
Light series type LN simple PP
Cod. art. 0599631060
EAN 4060052658471
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensione nominale | 1 |
Diametro interno (d1) | 6 mm |
Diametro interno 2 (d2) | 6,8 mm |
Distanza fori (e1) | 9 mm |
Distanza tubo (L3) | 7 mm |
Lunghezza (l1) | 22 mm |
Larghezza (b4) | 14,5 mm |
Altezza (h1) | 13,5 mm |
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Verde |