Light series type LN simple PP
Light series type LN simple PP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vnitřní průměr (d1) | 6 mm |
Vnitřní průměr 2 (d2) | 6,8 mm |
Vzdálenost otvorů (e1) | 9 mm |
Vzdálenost trubek (L3) | 7 mm |
Délka (l1) | 22 mm |
Šířka (b4) | 14,5 mm |
Výška (h1) | 13,5 mm |
Materiál | PP |
Barva | Zelená |