Parafusos para ligador SM 10
AY-BOLT-M6-34MM-ZN-(F.CON-SM10)
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Parafusos para ligador SM 10
AY-BOLT-EURO5-34MM-ZN-(F.CON-SM10)
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Parafuso de esquadria para ligador SM 10
AY-MITREBOLT-ZN-(F.CON-SM10)
Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
Perno, construção de móveis, série S
AY-SLEEVES-M6-ZN-CON-SERIE-S
Fast screwing in with hexagon socket and collar
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
Tampa de colar
CAP-ABS-SA-BLACK-D13MM
Boa aderência, resistente a água e sabão