Perno roscado com chave sextavada e cone truncado
STI-STMPF-ISO4026-45H-IS2,5-(A2K)-M5X40
ISO 4026, aço 45H, galvanizado, passivado a azul (A2K)
Parafusos para ligador SE 15
AY-BOLT-M6-34MM-ZN-(F.CON-SE15)
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Parafusos para ligador SE 15
AY-BOLT-EURO5-34MM-ZN-(F.CON-SE15)
Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
Cavilha dupla para ligador SE 15
AY-DOUBLEBOLT-34MM-ZN-(F.CON-SE15)
Use as plate connector or double bolt for centre panel
Perno, construção de móveis, série S
AY-SLEEVES-M6-ZN-CON-SERIE-S
Fast screwing in with hexagon socket and collar
Parafuso de esquadria para ligador SE 15
AY-MITREBOLT-ZN-(F.CON-SE15)
Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
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
Tampa de colar
CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM
Boa aderência, resistente a água e sabão