Ligador de tubo de 90° com ranhura
Ligador de tubo de 90° com ranhura
Art. 0884600056
EAN 4047376028791
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para diâmetro externo da mangueira | 6 mm |
Largura entre faces (SW) | 10 mm |
Comprimento (L) | 37 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Altura (h) | 28 mm |
Design | Com ranhura |