Ligador W-SL, barra de bloqueio 80
Ligador W-SL, barra de bloqueio 80
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (L) | 250 mm |
Altura (H) | 226 mm |
Espessura do material (t) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 48 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 18,3 mm |
Distância do orifício 1 (LA1) | 50 mm |
Distância 1 (A1) | 50 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 18,3 mm |
Altura do ramo (HS) | 110 mm |
Largura interna 1 (Bi1) | 84 mm |
Largura interna 2 (Bi2) | 116 mm |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso unitário | 3900 g |