Ligador W-SL, barra de bloqueio 100
Ligador W-SL, barra de bloqueio 100
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento (L) | 250 mm |
Altura (H) | 232 mm |
Espessura do material (t) | 6 mm |
Comprimento do furo alongado (LL1) | 48 mm |
Largura do furo alongado (LB1) | 18,3 mm |
Distância do orifício 1 (LA1) | 50 mm |
Distância 1 (A1) | 50 mm |
Diâmetro do furo (RL) | 18,3 mm |
Altura do ramo (HS) | 110 mm |
Largura interna 1 (Bi1) | 104 mm |
Largura interna 2 (Bi2) | 122 mm |
Superfície | Lote galvanizado a quente |
Material | Aço |
Peso unitário | 4100 g |