Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Ligação de pressão p/ conector term. 2,8x0,5mm

Ligação de pressão p/ conector term. 2,8x0,5mm

Art. 05551014

EAN 4011231454636

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Ligação de pressão p/ conector term. 2,8x0,5mm

Art. 05551014

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.
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
Número de pólos

4 UNID

Disposição dos contactos, uns em relação aos outros

A cada dois em paralelo

Manómetro de pressão

2.8

Secção transversal mín./máx. do fio

1-1,5 mm²

Classe de proteção IP

IP 20

Tensão nominal máx.

24 V/CC

Corrente máx.

14 A

Condições de temperatura mín./máx.

-40 a 80 °C

Material

PA 66 - Poliamida

Cor

Natural

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Ligação pressão p/ conector de pressão 2,8x0,5mm

PLGHSNG-4COMT-PSHCON-2,8MM

x 10 Un.
Terminal macho Não isolado

TERMINAIS NAO ISOLADOS

x 100 Un.
Ferramenta de extração

EXTRACTOR TERM LÂMINA 0,92X20MM

Para terminais com patilha de bloqueio