Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Liège de pulvérisation à dispersion

Liège pulvérisé à dispersion

Art. N° 0892140

EAN 4038898122203

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Liège de pulvérisation à dispersion

Art. N° 0892140

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 30 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Isolant à base de liège granulé monocomposant à dispersion acrylique sans solvant

Effet isolant, atténuant et acoustique


La diversité des cellules remplies d'air dans le liège garantit l'efficacité du liège de pulvérisation à dispersion comme matériau isolant, en termes de réduction de la perméabilité à la chaleur et au froid et en termes d'isolation acoustique.



Sans danger pour l'environnement et écologique


Produit naturel alternatif haut de gamme qui n'émet aucune substance chimique pendant le durcissement.



Peut être poncé et peint


Une fois durci, le liège de pulvérisation à dispersion peut être poncé et revêtu avec des systèmes de peinture appropriés.



Propriétés testées :


  • Certification EMICODE EC1 Plus testée par GEV (Association allemande pour le contrôle des émissions des produits de pose de sols, des colles et des matériaux de construction).

  • Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction

  • Isolation acoustique à joints conforme à la norme DIN 52210

  • Résistance thermique conforme à la norme EN 12667 : 2001 de 0,552m² k/W

  • Comportement au feu testé conformément à la norme DIN EN ISO 11925-2

  • Comportement au feu classé conformément à la norme DIN EN ISO 13501-1
Indication

Pour améliorer l'adhérence sur les surfaces absorbantes comme le béton, la pierre, etc., il est recommandé de prétraiter les surfaces adhésives avec un primaire. Une poche de 500 ml suffit pour un joint d'environ 5 mètres courants. (Section transversale de joint 10x10 mm2

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le liège de pulvérisation à dispersion est adapté pour l'isolation, l'insonorisation et l'isolation thermique des jointures de parquets et de surfaces en liège, entre les cadres de fenêtre et la maçonnerie, sur les portes et les cloisons ; il peut aussi être utilisé pour d'autres applications d'isolation acoustique et thermique.

Mode d'emploi

Les surfaces adhésives doivent être solides, porteuses, propres, sèches et exemptes de graisse et de poussière. Pour améliorer l'adhérence sur les surfaces absorbantes comme le béton, la pierre, etc., il est recommandé de prétraiter les surfaces adhésives avec un primaire. Tester l'adhérence et la compatibilité avec les plastiques au cas par cas. En cas d'application sur surfaces revêtues, tester la compatibilité à l'avance. Insérer le liège de pulvérisation à dispersion dans le pistolet sous pression manuel (réf. 0891 400 600) et exercer une pression pour appliquer le liège uniformément sur les bords du joint. Les joints doivent être comblés uniformément. Utiliser le produit dans les conteneurs le plus rapidement possible après ouverture. Lisser immédiatement la surface avec une spatule humide, un outil de lissage, un appareil de jointoyage ou avec les doigts. Une fois durci, le liège de pulvérisation à dispersion doit être protégé des intempéries par un produit d'étanchéité élastique. Il est également nécessaire de le sceller avec un produit d'étanchéité à joint élastique du côté de la pièce.

Contenu

500 ml

Base chimique

Liège naturel/dispersion d'acrylate

Couleur

Couleur liège

Odeur/parfum

Parfum délicat

Densité/conditions

0,6 g/cm³ / à 20°C

Vitesse de polymérisation min./max. (selon conditions)

1-2 mm/d / Selon le pouvoir absorbant du support

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 35 °C

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 90 °C

Calcul des exigences pour le matériau isolant

Largeur de joint (mm) x profondeur de joint (mm) = ml par joint courant

Conductivité thermique λ

0,066 W/(m·K)

Isolation acoustique des joints/conditions

59 dB / conforme à la norme DIN 52210

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet mastics-colles pneumatique Druckfix

PISTOLET D EXTRUSION PNEUM-DRUCKFIX600ML

Pistolet mastics-colles pneumatique puissant et léger pour application de produits en berlingots. Idéal pour les colles et les produits d'étanchéité à forte ou faible viscosité.
x 1 pcs
Pistolet de calfeutrage jusquà 300 ml 14:1

PISTOLET MANUEL PRESSFIX 600ML

Robuste pistolet d'extrusion pour poche pouvant être converti pour utiliser des cartouches de différentes tailles et épaisseurs
x 1 pcs
Buse dapplication standard Pour sacs

BUSE DAPPLICATION STANDARD

x 20 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 10MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 15MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 20MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 30MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 25 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 40 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE Ø 50 MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 50 m
Lisseur pour joint Plus

SPATULE DE LISSAGE SILICONE

Peut être utilisé de six manières différentes pour n'importe quelle application de joint
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.