Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lichtsteuerung 4-fach Verteiler 24V

4-fach-Verteiler für Leuchte 24V mit EW
VERT-F.LEUCHT-(4-FACH)-EW-24V

Art.-Nr. 0976504417

EAN 4056807726298

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lichtsteuerung 4-fach Verteiler 24V

Art.-Nr. 0976504417
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
Aus Kunststoff für LED-Leuchten EW 24 V
  • Zum Anschluss von bis zu 4 EW-Leuchten 24V

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Eingangsspannung

24 V

Ausgangsspannung

24 V

Anzahl Anschlüsse

4 STK

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Kabellänge

100 mm

Lieferumfang

1 x 4-fach-Verteiler

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen