Lichtsteuerung 4-fach Verteiler mit Anschlussleitung
4-fach-Verteiler LED 24V mit Anschlussleitung
VERT-F.SCHALT-(4-FACH)-EL-24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss von bis zu 4 Leuchten 24 V
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 24 V/DC |
Ausgangsspannung | 24 V/DC |
Anzahl Anschlüsse | 4 STK |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Weiß |
Anschlussart | Stecksystem LD2 |
Länge | 37 mm |
Breite | 31 mm |
Höhe | 14 mm |
Kabellänge | 2500 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x 4-fach-Verteiler LED 24V mit Anschlussleitung 2,5 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!