Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Lichtmetalen waterpas met magneet

Lichtmetalen waterpas, extra sterke magneet
WATERPAS, MAGNEET, 800MM

Art.-nr. 0714644108

EAN 4050642402355

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Lichtmetalen waterpas met magneet

Art.-nr. 0714644108
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
Extra sterk, stabiel lichtmetalen rechthoekig profiel

Uitstekende aflezing en lange levensduur


Waterpasblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen



Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen.


Waterpas met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling.



Zeer sterke magneten, schuiven niet weg op metalen oppervlakken


Magneten van zeldzaam aardmetaal



Zeer glad, goed te reinigen oppervlak


Rode, elektrostatische poedercoating



Extreem nauwkeurig, zelfs voor metingen bovenhoofds


Twee gefreesde meetvlakken (tot 120 cm)



Werkstukoverschrijdende overdracht voor meetvlakken


Gemakkelijk te verwijderen, schokabsorberende eindkappen



Geen omslachtige rotatie van de waterpas om de verticale libelle af te lezen


Twee verticale libellen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

80 cm

Hoogte (H)

30 mm

Breedte (B)

60 mm

Aantal magneten

2 st

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)

0,75 mm/m

Meetnauwkeurigheid graden

0,029 graden

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden

0,043 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie