Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lichtkuppelsicherung mit Stahlmatte

Lichtkuppelsicherung mit Stahlmatte
ANSHLGPKT-SI-LICHTKUPPEL-STMATT-U977

Art.-Nr. 0838906977

EAN 4065233074002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lichtkuppelsicherung mit Stahlmatte

Art.-Nr. 0838906977
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
Durchsturzsicherung für Lichtkuppeln und Lichtbänder
  • Sicherung von Personen gegen Absturz durch Lichkuppeln/-bänder

  • Verzinkte Gitterstäbe (5 mm Durchmesser) aus Baustahl mit Maschenweite 100 mm x 100 mm

  • Befestigungsklemmen und Verbindungsklemmen aus verzinkten Kaltumformstahl
Hinweis
  • 1 Stück entspricht 0,1 Quadratmeter

  • Individuelle Planung erforderlich (Flachdach-Verkäufer kontaktieren)

  • Planung erfolgt durch Senden einer Anfrage an Seitenschutzsysteme@wuerth.com

  • Jährliche Überprüfung nach Ablauf der Gewährleistung durch Sicherheitsbeauftragten/fachkundige Person

GS-Bau-18:2015

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montage an Lichtkuppelrahmen mittels mitgelieferten Befestigungsklemmen/-elementen

  • Gitter wird in die Laschen der Befestigungsklemmen eingehängt und max. 100 mm zur Absturzkante positioniert

Werkstoff

Stahl / Stahl

Höhe

5 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen