Lichtkuppel-System
Lichtkuppelsystem
LICHTKUPLSYS-G756
Art.-Nr. 0838906756
EAN 4062856709892
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montage mit Ballastgewichten ohne Ausleger (platzsparend)
- Pfostenabstand bis 280 cm möglich
- Kombination mit Seitenschutzsystem Tür einfach auszuführen
- Komplettsystemsets standardisiert: 150 x 150 cm (0838906755), 150 x 300 cm (0838906756) und 300 x 300 cm (0838906757)
- Auf den Betongewichten des Seitenschutzsystems können herstellungs- und transportbedingt lose Betonbrösel verbleiben
- Die dünne Zementleimschicht im Verankerungsloch der Betongewichte kann mit einer Schraube durchgestoßen werden
- Die Zementleimreste im Verankerungsloch und die Betonbrösel müssen von der Dachfläche entfernt werden
- Inklusive Beton-Ballastgewichten
- Eine Türe ist im Lieferumfang nicht enthalten
- Bei diesem Artikel fallen extra Transportkosten und ggf. ein Mindermengenzuschlag an. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich Ihren zuständigen Würth-Außendienstmitarbeiter.
Geprüft nach EN 13374 (2019) Klasse A+B
Datenblätter(X)
Kollektive temporäre Schutzmaßnahme für alle Dachbenutzer während der Errichtung oder der Instandhaltung von Gebäuden oder sonstigen Baukonstruktionen. Eliminierung des Absturzrisikos an den Absturzkanten (z.B.: Dachrand, nicht durchsturzsichere Lichtkuppel und Lichtbänder). Die Schutzgeländer werden als selbsttragends System mit Gewichten fixiert oder fest mit dem Bauwerk verbaut.
Länge | 150 cm |
Pfostenabstand max. | 280 cm |
Werkstoff | Aluminium |
Breite | 300 cm |
Gesamthöhe | 116 cm |
EN-Norm | 13374:2013 + A1:2018 |