Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Lichte tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Lichte tegellijm Plus CERAfix 403 C2 TE S1

Art.-nr. 5875100403

EAN 4062856817825

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Lichte tegellijm PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

Art.-nr. 5875100403
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
Lichte, stofarme tegellijm voor alle keramische bedekkingen volgens EN 12004/12002 C2 TE S1 in een plastic zak

Zeer hoge mate van flexibiliteit


Voldoet aan de vereisten van het informatieblad voor flexibele mortel



Uiterst veelzijdig


Kan worden ingesteld dunne, medium en dikke mortel en als vloeimortel



Op kwaliteit getest volgens Euro-normen


  • Voldoet ruimschoots aan klasse C2 volgens EN 12004

  • Voldoet aan klasse S1 voor kneedbare tegellijm


Minimale stofvorming



Voor variabel en veelzijdig gebruik


  • Kan als egalisatievulmiddel en als dunbed-, middelbed- en gietmortel worden gebruikt

  • Ideaal voor alle keramische bekledingen


Uitstekende stabiliteit en hoge mate van eerste hechting


  • Voorkomt dat muurtegels wegglijden

  • Grote en zware tegels kunnen stevig worden vastgezet


Lange droog- en verwerkingstijden van de lijm


  • Lang nadat de tegels zijn gelegd, kunnen nog correcties worden aangebracht

  • Snel legproces


Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen


  • Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning


Geschikt voor vloerverwarming



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties
  • Getest volgens EN 12002 S1

  • Brandgedrag: A1/A1fl

  • Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na wateropslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²

  • Lijmtreksterkte na belasting door temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²

  • Glijweerstand: ≤ 0,5 mm


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25 °C)

  • Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund

  • Verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant naleven. Indien nodig moeten testoppervlakken worden gemaakt

  • Het product heeft een alkalische reactie met vocht

  • Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC

  • Neem het geldige veiligheidsinformatieblad in acht, GISCODE: ZP1
Toepassingsgebied
VerbruikCa. 1,6 tot 1,9 kg/m² bij 6 mm vertanding
Ca. 2,2 tot 2,5 kg/m² bij 8 mm vertanding
Ca. 2,9 tot 3,2 kg/m² bij 10 mm vertanding
OpslagDroog, 12 maanden in de originele verzegelde Würth-houder, geopende houder onmiddellijk gebruiken
ReinigenOnmiddellijk na gebruik met water
LeveringsformaatPlastic zak van 15 kg
VerwijderingVoer uitgeharde productresten onder afvalcode 17 09
04 af als gewoon bouw- en sloopafval.
* Bij +20°C en 50% relatieve vochtigheid; lagere temperaturen verlengen en hogere temperaturen verkorten de aangegeven tijden.
** De benodigde hoeveelheid water is gebaseerd op empirische waarden. Afhankelijk van de toepassing kan het nodig zijn om meer water toe te voegen.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Wordt gebruikt voor het veilig en economisch leggen van keramische bekledingen zoals aardewerk, gres, porseleinen tegels (waterabsorptie < 0,5%), klinkersteen, stenen tegels en keramisch mozaïek. Lichtgewicht tegellijm Plus CERAfix 403 is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1, bijvoorbeeld beton, gasbeton, geschikte pleisterlagen, afwerkbalken van cement en calciumsulfaat/hete afwerkbalken/afwerkbalken van gesmolten asfalt met hardheidsklasse IC10, metselwerk, gipsplaten, evenals op oude, stevig gehechte tegels met een geschikte primer. Ook geschikt als hechtmateriaal voor lichtgewicht platen, bijvoorbeeld tegeldragende hardschuimplaten. Het minerale afdichtmiddel CERAfix 301 en het dispersiegebonden CERAfix 302 zijn geschikt voor het leggen van tegels.


Ongelijke ondergronden kunnen worden geëgaliseerd met behulp van lichtgewicht-tegellijm PLUS CERAfix 403 (voorafgaand aan het leggen van de tegels) tot een maximale dikte van 15 mm op wanden en vloeren.

Handleiding

Meng lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403 met kraanwater in een schone bak totdat er geen klonters meer te zien zijn.



Mengverhouding:


  • Als gietlaagmortel: 10,0-10,5 l water: 15 kg lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403

  • Als egalisatievulmiddel: 7,4-7,9 l water: 15 kg lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403

  • Als dunbedmortel: 7,5-8,2 l water: 15 kg lichtgewicht tegellijm PLUS CERAfix 403


Bij gebruik van lichtgewicht tegellijm Plus CERAfix 403 als gietlaagkleefstof mengt u de mortel eerst met ca. 8 l water en mengt u vervolgens de rest van het water er doorheen totdat de consistentie van een gietlaag wordt bereikt. Laat het product 4 minuten rusten en roer het dan opnieuw door. Gebruik de kleefmortel binnen de verwerkingstijd. Verspreid een vlakke laag van de gemengde kleefstof over het oppervlak en kam er doorheen met de getande troffel die geschikt is voor de paneelgrootte. Leg de afdekmaterialen binnen de droogtijd van de kleefstof (test dit met uw vinger).

Gewicht inhoud

15 kg

Verpakking

Plastic zak

Chemische basis

Cement, polymeer gemodificeerde additieven

Normering

EN 12004

Brandklasse

A1, fl - Niet ontvlambaar

Kleur

Grijs

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 25 °C

Verwerkingstijd

2 h

Verwerkingsvoorwaarde

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Toegankelijk na max.

24 h

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Te voegen na

24 h

Voorwaarde voegen

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Vollastcapaciteit/voorwaarden

7 d / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / koele en droge ruimte

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak Circa 1,3 kg/m² Bij 6 mm vertanding
Circa 1,8 kg/m² Bij 8 mm vertanding
Circa 2,2 kg/m² Bij 10 mm vertanding
Circa 3,2 kg/m² Bij 12/20 mm middelbedvertanding
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

PRIM-(CERAFIX-101)-10LTR

Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
x 1 st
Voegmortel CERAfix® 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

Voor natuursteen- en keramiekvloer- en -muurbekleding. Voegbreedte van 2 tot 25 mm
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie