Libra S3 Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S3 Libra
HALBSCHUH LIBRA S3 SCHWARZ/LEMON 41
MODYF

Art.-Nr. M418109041

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Libra S3 Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M418109041

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportlicher Sicherheitsschuh im tollen Design. Er bietet eine bemerkenswerte Luftzirkulation nach außen sowie erstklassigen Tragekomfort.
  • Atmungsaktives Veloursleder Textileinsätze

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende Vibram Gummi-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), metallfrei, Vibram®

  • Ca. 640 g/Schuh in Größe 42

Vibram® ist eine eingetragene Marke der Firma VIBRAM S.p.A., IT

Farbe

Schwarz
Gelb

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Veloursleder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)