Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18

Univerzális lézer jelfogó LRU 18
LÉZER-JELFOGÓ-LRU18

Cikksz. 5709300452

EAN 4056807241135

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lézer vevőkészülék, univerzális, LRU 18

Cikksz. 5709300452
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
Univerzális jelfogó piros és zöld forgó és vonallézerekhez
  • Nagy hatótávolság, akár 400 méterig

  • Maximális leolvasási minőség az LCD- és az átkapcsolható LED-kijelzőnek köszönhetően

  • A vevőegység az elő- és hátoldaláról is leolvasható

  • Beállítható hangjelzés

  • IP 67 védettségi fokozat (vízzáró és porálló)

  • A két erős tartómágnes a készülék tetején lehetővé teszi a felerősítést a fém felületekre

  • Akkumulátor-töltöttségi szint jelzővel

  • Mérőrúdtartó és az elemek a szállítási terjedelemben
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beltéri és kültéri szintezési munkákhoz

Befogási tartomány

60 mm

Kijelző

LED, LCD

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

50 óra

Tölthető akku/akku típusa

AlMn

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 50 °C

Akkumulátor megnevezése

Mignon AA

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

1 darab

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Teleszkópos szintezőléc

TELESZKÓPOS MÉRŐLÉC LÉZERHEZ

Alumínium mérési segéd milliméter pontosságú szintezéshez