Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lézer távolságmérő WDM 5-12

Lézer távolságmérő, WDM 5-12
LÉZER-TÁVMÉRŐ-WDM5-12

Cikksz. 5709300510

EAN 4052703202430

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lézer távolságmérő WDM 5-12

Cikksz. 5709300510
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
Nagy pontosságú, robusztus lézeres távmérő, dőlésmérővel és iránytűvel

Műszaki paraméterei (pontosság ±1,0 mm, hatótávolság 80 m) az új ISO 16331-1 szabványnak teljes mértékben eleget tesznek



Nagy, megvilágított kijelző


Az adatok kiválóan leolvashatóak



8 pontos iránytű


Lehetővé teszi a pontos tájékozódást



360 -os dőlésmérő


Tetőhajlások és meredekségek szintezése, mérése



Helyiségmérési funkció


Felület és/vagy térfogat méretek



Rendkívül robusztus, kézre álló készülék


  • Ütésálló a vastag gumiburkolatnak köszönhetően

  • IP65 (pormentes ill. minden irányú vízsugárral szemben ellenáll)


A végelem pozícióját automatikusan felismeri


  • Lehetővé teszi a nútból és sarkokból történő mérést

  • Pontos mérések sarokütköző segítségével


Menetes állványcsatlakozás


Lehetővé teszi a precíz mérést állványról



Funkciók


  • Területszámítás

  • Térfogatszámítás

  • Helyiségmérés

  • Nyomkövetés (folyamatos mérés)

  • Pitagorasz

  • Kijelölő funkció

  • Időzítő

  • Dőlésmérő

  • Memória (20 hely)

  • Iránytű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tölthető akkumulátor/akkumulátor élettartam

max. 5000 mérés

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Hosszúság

130 mm

Szélesség

61 mm

Magasság

31 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 50 °C

IP érintésvédelemi osztály

IP 65

Hossz mérési hiba (+/-)

+/- 1 mm

Lézerosztály

2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk