Levigatrice rotorbitale pneumatica DTS 136C
Levigatrice rotorbitale pneumatica DTS 136C
LEVIGATRICE ORBITALE DTS136C
Cod. art. 07037522
EAN 4045989779246
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusto e resistente
Potente motore e cuscinetto con protezione contro la polvere
Minime vibrazioni per risultati di levigatura ottimali e per l'utilizzo senza fatica
La trasmissione comprende 3 punti di equilibrio
Regolazione ottimale sull'inserto di levigatura e cambio carta senza scollegamento dell'aria pneumatica
Controllo della velocità variabile
Per aspirazione esterna della polvere
Minimo accumulo di polvere grazie alla funzione di aspirazione ottimale con aspirapolvere o impianti d'aspirazione fissi
Design ergonomico e perfetta maneggevolezza
Design della carcassa estremamente compatto.
Vale quanto segue: Orbita = 2 corse di levigatura. L'uso dei termini non è sempre standard. Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di levigatura fine come la rimozione delle tracce di vernice prima della lucidatura. Particolarmente adatta per falegnami, specialisti di infissi per finestre e porte e per il settore dell'arredamento
Diametro piastra abrasiva | 150 mm |
Corsa di levigatura | 2.5 |
Numero di giri a vuoto max | 12000 G/min |
Potenza d’uscita | 186 W |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Consumo aria | 113 l/min |
Peso dispositivo | 0,71 kg |
Filettatura di collegamento | 5/16 poll. - 24 UNF |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.