Levigatrice per pareti e soffitti WSS 225-E Compact
Levigatrice WSS 225-E Compact
LEVIGATR. PARETI SOFF.WSS 225-E COMPACT
Cod. art. 07021211
EAN 4056807072463
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione per gli operatori e la macchina
Operatore e macchina sono protetti grazie all'avviamento graduale.
Ergonomia per lavorare senza fatica
Macchina estremamente pratica e leggera, con elevato comfort di utilizzo e un equilibrio ottimale tra motore e disco abrasivo per un lavoro senza sforzo e in ergonomia.
Ideale per la smerigliatura di bordi
Il segmento tagliente dritto ruotabile facilita la smerigliatura più vicina al bordo nelle transizioni di superficie tra parete/parete o soffitto/parete.
Stabilità elevata
L'albero flessibile ottimizzato assicura una maggiore stabilità della testa di levigatura.
Aspirazione efficace
L'aspirazione tra spazzola ad anello e disco abrasivo e tramite il dispositivo di aspirazione a 10 fori impedisce al materiale abrasivo di intasarsi rapidamente.
Smerigliatura regolare
Portatesta di levigatura montato a molla che si adatta perfettamente a tutte le superfici irregolari per una smerigliatura regolare.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la levigatura di cartongesso, di lastre in Styrofoam termiche e per la preparazione di vernici.
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione I/messa a terra protettiva |
Potenza assorbita | 500 W |
Potenza d’uscita | 270 W |
Numero di giri a vuoto min/max | 1100-1650 G/min |
Diametro piastra abrasiva | 225 mm |
Lunghezza | 1580 mm |
Peso dispositivo | 3,9 kg |
Lunghezza cavo | 5 m |
INTERFACCIA-MORBIDA-WSS225-E-COMP
CLIPCON-(F.WSS225-E-COMPACT)
BORSA-TRASPORTO-WSS225-E-COMP
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.