Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E
Levigatrice per calcestruzzo EBS 125-E
LEVIGATRICE P. CALCESTR. ELETTR.EBS125-E
Cod. art. 57077011
EAN 4056807041087
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata produttività
Potente (1700 W) e leggera
Consente la lavorazione in base ai materiali e vicino ai bordi
Il controllo della velocità consente velocità adatte ai materiali e rimane costante anche sotto carico. Il segmento in espansione consente di lavorare vicino a bordi e pareti.
Sistema senza polvere
La spazzola ad anello a molla sulla cuffia di protezione si adatta a qualsiasi superficie e altezza di segmento, garantendo un'aspirazione efficiente insieme con la cappa d'aspirazione e l’aspiratore connesso.
Maneggevolezza ottimale della macchina
Impugnatura arcuata ergonomica per una presa sicura e uniforme durante la lavorazione.
Protezione da riavviamento
Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente.
Solo per l'uso con aspiratori di polvere di classe M.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza | 50 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1700 W |
Potenza d’uscita | 950 W |
Numero di giri a vuoto min | 2200 G/min |
Numero di giri a vuoto max | 8500 G/min |
Coppia di serraggio max | 6 Nm |
Peso dispositivo | 4,8 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche) | 5 |
Livello di pressione acustica | 93 dB |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
DISCO ABRASIVO DIAMANTATO D125MM
SP-KEY
TERMOFORMATO-(EBS125-E-8.4.3)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.