Lever ratchet 3/8 inch, dust protection
Lever ratchet 3/8 inch, dust protection
SPÄRRSKAFT DUST PROOF 3/8
ZEBRA
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Spetsstorlek | 3/8 tum |
Längd (L1) | 177 mm |
Längd 2 (L2) | 160 mm |
Längd 3 (L3) | 79 mm |
Bredd (B1) | 16 mm |
Bredd 2 (B2) | 29 mm |
Diameter (D1) | 21 mm |
Diameter 2 (D2) | 29 mm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Grepphandtagets material | 2-komponent plast |
Design | Med 72 tänder - 5 graders rotationsvinkel |
Yta | Kromad yta i högblank satinyta |
IP-skyddsklass | IP 5X |