Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Levelling mass CF 201

Levelling mass CF 201
CERAFIX

Varunr. 5875200201
EAN-nummer 4053479126241
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
Low-stress self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses of 2–40 mm
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Kemisk bas

Cement, mineral-ballastmaterial, högkvalitativa tillsatser (polymermodifierade)

Färg

Grå

Ingrediensernas förhållande

4.5 - 4.75 l vatten för 25 kg

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 25 °C

Max. bearbetningstid

20 min

Härdningstid

30 min

Får någon gå på efter max.

3 h

Kan man gå på under följande villkor

vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Kan täckas efteråt, max.

24 h

Full motståndskraft

14 d

Villkor för fullständig beständighet

vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Min. bearbetningstemperatur

5 °C

Max. bearbetningstemperatur

25 °C

Appliceringskvantitet i vikt/område

1.6 kg/m²

Min. tryckhållfasthet

21 N/mm²

Tryckhållfasthetsförhållanden

efter 7 dagar, DIN EN 196-1

Byggmaterialklass

A2, fl s1 - Ej brandfarligt

Innehållets vikt

25 kg

Innehåll

25 l

Behållare

Papperspåse

Hyll-livstid från produktionen

9 Monate(month)

Villkor för att upprätthålla produktionens hållbarhet

sval och torr förvaring

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Unspecified CERAfix 101

PRIMER, CERAFIX 101 10 L

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
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
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Spiked roller

SPIKEROL-250MM-D110MM-L35MM

High-quality spiked roller for aerating floor coatings and levelling compounds
x 1 Antal
Mortar bucket, square

MORTBCKT-SQUAR-BLACK-65LTR

With recessed handle
x 1 Antal
Mortar tub, round

MORTBCKT-ROUND-BLACK-65LTR

With recessed handle