Level. foot, height adjust. plastic
Level. foot, height adjust. plastic
PIEDINO-PA-REG-NERO-M8-40X40X45-64MM
Cod. art. 4952600328
EAN 4056807474984
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | PA - Poliammide |
Materiale della filettatura | Acciaio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Diametro (d) | 6,5 mm |
Gamma di regolazione min/max (l1) | 45-65 mm |
Distanza foratura (l3) | 28 mm |
Altezza piatto (h piatto) (h3) | 5 mm |
Larghezza (b1) | 40 mm |