Level. foot, height adjust. plastic
Level. foot, height adjust. plastic
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | PA |
Materiál závitu šroubu | Ocel |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Průměr (d) | 6,5 mm |
Min./max. nastavitelný rozsah (l1) | 45-65 mm |
Vzdálenost vývrtu (l3) | 28 mm |
Výška disku (v disku) (h3) | 5 mm |
Šířka (b1) | 40 mm |
Hmotnost | 78 g |