Leva telescopica con testa orientabile, veicoli commerciali
Leva telescopica testa girevole - esecuzione lunga
LEVA-PIEDE-DI-PORCO-ESTENS-L865-1350MM
Cod. art. 1952001402
EAN 4056807684642
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La testa della leva può essere ruotata di 180° e viene bloccata saldamente tramite un meccanismo a pressione sulla testa.
- La lunghezza della leva può essere regolata in incrementi di 10 mm utilizzando un pulsante.
- La testa a punta consente un impiego ottimale anche in spazi di lavoro ristretti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 865 mm |
Lunghezza 2 | 1350 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 3280,000 g |