Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva per casseforme con unghia e foro levachiodi

Leva per casseforme

Cod. art. 0993014001

EAN 4099618880605

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva per casseforme con unghia e foro levachiodi

Cod. art. 0993014001
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
  • Acciaio speciale temprato e forgiato a stampo

  • Leva ottimale 1000 | 1375 | 1700 kg

  • Versione standard per teste dei chiodi fino a 14 mm di diametro

  • Libertà di movimento in spazi ristretti (Murxli)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per l'impiego nel settore edile, in particolare per il disarmo di calcestruzzo e casseforme

  • Spesso utilizzato nel settore edile per rimuovere le casseforme in modo efficiente e sicuro

Forza operativa max

100 N

Lunghezza complessiva

140 cm

Spessore della leva

120 cm

Peso prodotto (per pezzo)

5,300 kg

Diametro supporto gambo

14 mm

Larghezza gambo

75 mm