Leva a cricchetto reversibile da 3/8”, protezione antipolvere
Cricchetto a leva 3/8”, protezione antipolvere
LLEVA-CRICCHETTO-177MM-3/8POLL
Cod. art. 071203803
EAN 4053479474823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: 10 - 3/8"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria
- Esecuzione: Corpo del cricchetto con centro depresso per una maggiore libertà di movimento
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 3/8 poll. |
Lunghezza (L1) | 177 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 160 mm |
Lunghezza 3 (L3) | 79 mm |
Larghezza (B1) | 16 mm |
Larghezza 2 (B2) | 29 mm |
Diametro (D1) | 21 mm |
Diametro 2 (D2) | 29 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Esecuzione | Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi |
Superficie | Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza |
Classe di protezione IP | IP 5X |