Leva a cricchetto reversibile da 1/4”, protezione antipolvere
Cricchetto a leva 1/4”, protezione antipolvere
LEVA-CRICCHETTO-136MM-1/4POLL
Cod. art. 071201403
EAN 4053479474830
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Attacco: 6,3 - 1/4”
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria
- Esecuzione: Corpo del cricchetto con centro depresso per una maggiore libertà di movimento
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 1/4 poll. |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza |
Esecuzione | Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi |
Lunghezza (L1) | 136 mm |
Lunghezza 2 (L2) | 125 mm |
Lunghezza 3 (L3) | 61 mm |
Diametro (D1) | 16 mm |
Diametro 2 (D2) | 21 mm |
Larghezza (B1) | 13 mm |
Larghezza 2 (B2) | 22 mm |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Classe di protezione IP | IP 5X |