Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto reversibile 3/8" con cambio di direzione tramite ghiera

Leva a cricchetto da 3/8", reversibile con ghiera
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8

Cod. art. 07120380

EAN 4048539308835

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto reversibile 3/8" con cambio di direzione tramite ghiera

Cod. art. 07120380
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
  • Testa compatta, stretta

  • Semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario

  • Quadrato smussato: per facilitare la rimozione delle chiavi a bussola

  • Inclinazione del corpo cricchetto per una maggiore libertà di mano

  • Dentatura fine a 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Superficie cromata, manico bicomponente

  • DIN 3122, ISO 3315
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

3/8 poll.

Materiale

Acciaio

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Cromato

Lunghezza (L1)

175 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

82 mm

Diametro impugnatura (D1)

16 mm

Diametro cricchetto (D2)

30 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

19 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

28 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di manutenzione per cricchetto reversibile tramite ghiera da 1/4 e 3/8 poll.

KIT RIPARAZ.CRICCHETTO 1/4