Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto per inserti da 1/4"

Leva a cricchetto per inserti da 1/4"
CRICCHETTO P/INSERTI 1/4 L100MM

Cod. art. 07120145

EAN 4049557634470

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto per inserti da 1/4"

Cod. art. 07120145
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
  • Attacco: Per inserti con attacco esagonale da 1/4" a norma DIN 3126-C 6.3 ed E 6.3

  • Testa: Testa cricchetto estremamente compatta, dentatura fine, 64 denti

  • Superficie: Cromata

  • Impugnatura bicomponente, design estremamente sottile, inclinato verso il basso di 10°

  • Design molto robusto, coppia massima fino a 40 Nm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo profilo anteriore

Per esagono esterno

Altezza testa cricchetto

10 mm

Diametro cricchetto

16,6 mm

Spessore maniglia

10,5 mm

Larghezza impugnatura

15 mm

Lunghezza

100 mm

Superficie

Cromato

Materiale del manico

Plastica a 2 componente