Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto isolata VDE 1/2 poll.

Cricchetto VDE 1C isolato 1/2 poll.
LEVA-CRICCHETTO-ISOLATA-1000V-1/2POL

Cod. art. 0715005012

EAN 4065746388405

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto isolata VDE 1/2 poll.

Cod. art. 0715005012
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
Leva a cricchetto isolata 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
  • Rilascio rapido grazie al pulsante di blocco di sicurezza

  • Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria
Indicazione

Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC), osservare tutte le precauzioni di sicurezza richieste

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/2 poll.

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Isolato in conformità a VDE

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Normative

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Numero denti

45 PZ

Lunghezza (L1)

255 mm

Lunghezza impugnatura (L2)

110 mm

Diametro impugnatura (D1)

32 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (D2)

72 mm