Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2"

Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2"
CRICCHETTO ATT. FEMMINA 1/2POLL

Cod. art. 071543 005

EAN 4052703539918

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto con quadro passante da 1/2"

Cod. art. 071543 005
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
Può essere utilizzato con chiavi a gradino e quadrati passanti
  • Attacco: Quadro passante da 1/2", 30 denti, angolo di ripresa da 12°

  • Norma: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315

  • Materiale: acciaio al cromo-vanadio

  • Superficie: lucidata e cromata, testa a cricchetto fosfatata nera

  • Impugnatura: Impugnatura a due componenti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

DIN

3120, 3122

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Cromato

Numero denti

30 PZ

Lunghezza (L1)

260 mm

Diametro impugnatura (D1)

26,7 mm

Diametro cricchetto (D2)

43,5 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

24,2 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Quadrato passante da 1/2

QUADRO-SCORREVOLE-1/2POLL