Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile

Cricchetto con testa snodata 3/8" estendibile
CRICCHETTO-ESTENSIBILE-ATT-3/8POLL

Cod. art. 071312025

EAN 4038898255192

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto a testa snodata da 3/8", estensibile

Cod. art. 071312025
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
Estensibile fino a max. 365 mm con manicotto di bloccaggio con chiusura
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Testa: 72 denti, angolo di ripresa da 5°

  • Design: cromato

  • Testa: Testa snodata a 180°
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

3/8 poll.

Superficie

Cromato

Lunghezza min/max (L1)

251-365 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

20 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

31 mm

Diametro impugnatura (D1)

17 mm

Diametro cricchetto (D2)

28 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di manutenzione per cricchetto reversibile tramite ghiera da 1/4 e 3/8 poll.

KIT RIPARAZ.CRICCHETTO 1/4