Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto a testa snodata 3/8"

Cricchetto con testa snodata, 3/8"
CRICCHETTO-TESTA-SNOD-3/8PO

Cod. art. 071512 140

EAN 4046777087796

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto a testa snodata 3/8"

Cod. art. 071512 140
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
Testa snodata girevole a 180°
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Testa: 72 denti, angolo di ripresa da 5°

  • Design: Cromata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

3/8 poll.

Materiale

Acciaio

Superficie

Cromato

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Lunghezza (L1)

280 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

86 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

20 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

31 mm

Diametro impugnatura (D1)

21 mm

Diametro cricchetto (D2)

28 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di manutenzione per cricchetto reversibile tramite ghiera da 1/4 e 3/8 poll.

KIT RIPARAZ.CRICCHETTO 1/4