Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto a testa snodata 1/4"

Leva a cricchetto a testa snodata 1/4"
CRICCHETTO-TESTA-SNOD. ATTACCO 1/4

Cod. art. 071411021

EAN 4038898255185

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto a testa snodata 1/4"

Cod. art. 071411021
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
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Testa: 72 denti, angolo di ripresa di soli 5°, 17 denti si innestano nel serraggio per una maggiore trasmissione di potenza con un angolo di rotazione più stretto rispetto a molti cricchetti tradizionali

  • Design: cromato

  • Istruzioni di manutenzione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza (L1)

151 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

28 mm

Diametro cricchetto (D2)

16 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit di manutenzione per cricchetto reversibile tramite ghiera da 1/4 e 3/8 poll.

KIT RIPARAZ.CRICCHETTO 1/4