Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a cricchetto 1/4" con impugnatura girevole a 360°

Leva a cricchetto da 1/4" con impugnatura girevole
LEVA-CRICCHETTO-IMPUGN-GIREVOL-ATT1/4POL

Cod. art. 071201406

EAN 4062856421749

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a cricchetto 1/4" con impugnatura girevole a 360°

Cod. art. 071201406
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
Ideale per l'uso in spazi ristretti dove è difficile muovere la leva grazie all'impugnatura girevole che aziona la bussola

Impugnatura girevole a 360°


  • Ruotando l'impugnatura in senso orario e antiorario la bussola gira nella direzione impostata senza dover muovere la leva

  • Velocità di esecuzione del lavoro raddoppiata

  • Utilizzabile anche come cricchetto standard


Nessun distacco accidentale della bussola


  • Il blocco di sicurezza impedisce la caduta o la perdita della bussola.

  • È sufficiente premere il pulsante per rilasciare la bussola.


Facile cambio di direzione


  • Cambio di direzione facilitato tra rotazione in senso orario e antiorario tramite ghiera sulla testa del cricchetto.


Non richiede manutenzione.


  • Dentatura fine a 52 denti, angolo di ripresa di 7°, completamente esente da manutenzione, lubrificazione permanente delle parti meccaniche garantita
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

DIN

3122

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Superficie

Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza

Lunghezza (L1)

135 mm

Lunghezza leva (L2)

125 mm

Lunghezza impugnatura (L3)

61 mm

Diametro impugnatura (D1)

20 mm

Diametro cricchetto (D2)

27 mm

Altezza testa cricchetto (B1)

19,8 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

29,1 mm