Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360°
Cricchetto reversibile 1/2 poll. impugn. girevole
LEVA-CRICCHETTO-IMPUGN-GIREVOL-ATT1/2POL
Cod. art. 071201206
EAN 4062856421794
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impugnatura girevole a 360°
- Ruotando l'impugnatura in senso orario e antiorario la bussola gira nella direzione impostata senza dover muovere la leva
- Velocità di esecuzione del lavoro raddoppiata
- Utilizzabile anche come cricchetto standard
Nessun distacco accidentale della bussola
- Il blocco di sicurezza impedisce la caduta o la perdita della bussola.
- È sufficiente premere il pulsante per rilasciare la bussola.
Facile cambio di direzione
- Cambio di direzione facilitato tra rotazione in senso orario e antiorario tramite ghiera sulla testa del cricchetto.
Non richiede manutenzione.
- Dentatura fine a 52 denti, angolo di ripresa di 7°, completamente esente da manutenzione, lubrificazione permanente delle parti meccaniche garantita
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Profilo anteriore | 1/2 poll. |
DIN | 3122 |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza |
Lunghezza (L1) | 250 mm |
Lunghezza leva (L2) | 240 mm |
Lunghezza impugnatura (L3) | 114 mm |
Diametro impugnatura (D1) | 33 mm |
Diametro cricchetto (D2) | 43,5 mm |
Altezza testa cricchetto (B1) | 29,2 mm |
Altezza testa cricchetto con quadro (B2) | 46,2 mm |