Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a T 3/8"

Leva a T 3/8"
LEVA A T -3/8POLL.

Cod. art. 0713120201

EAN 4024835711258

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a T 3/8"

Cod. art. 0713120201
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
L'impugnatura scorrevole con blocco a sfera può essere utilizzata come impugnatura a T o a L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Design: Cromata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

3/8 poll.

Superficie

Cromato

Normative

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Lunghezza (L1)

200 mm

Altezza testa (B1)

20 mm

Larghezza testa (A)

20 mm

Diametro impugnatura (D)

10 mm