Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a T 3/4"

Leva a T 3/4"
LEVA A T

Cod. art. 071514104

EAN 4050382473516

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a T 3/4"

Cod. art. 071514104
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
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Attacco scorrevole: Blocco a sfera

  • Superficie: Cromata

  • Applicazione: Leva a T o L
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

3/4 poll.

Superficie

Cromato

Materiale

Acciaio

Normative

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Lunghezza (L1)

450 mm

Altezza testa (B1)

38 mm

Larghezza testa (A)

37,5 mm

Diametro impugnatura (D)

20 mm