Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a T 1/4"

Leva a T 1/4"
LEVA A T ZEBRA 1/4 115MM

Cod. art. 0713110201

EAN 4024835397742

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a T 1/4"

Cod. art. 0713110201
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
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Quadro scorrevole: blocco a sfera

  • Struttura: rivestimento cromato, lucido

  • Applicazione: Leva a T o L
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Superficie

Cromato

Materiale

Acciaio

Lunghezza (L1)

115 mm

Altezza testa (B1)

15,5 mm

Larghezza testa (A)

14 mm

Diametro impugnatura (D)

6 mm