Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Leva a T 1/2"

Leva a T 1/2"
LEVA A T 1/2 ZEBRA 295MM

Cod. art. 0712130201

EAN 4024835711234

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Leva a T 1/2"

Cod. art. 0712130201
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
Con attacco scorrevole per utilizzo impugnatura a T o a L.
  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Design: Cromata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/2 poll.

Superficie

Cromato

Materiale

Acciaio

Lunghezza (L1)

295 mm

Altezza testa (B1)

25 mm

Larghezza testa (A)

25 mm

Diametro impugnatura (D)

13 mm