Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Lettore di impronte per serratura multipla ENEO

Lettore di impronte per serratura multipla ENEO

Cod. art. 0688528700

EAN 4052712752100

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Lettore di impronte per serratura multipla ENEO

Cod. art. 0688528700
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
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte per abitazioni

Tipo di montaggio

Attacco con adesivo o avvitato

Compatibile con

Serratura elettrica multipunto Eneo CC

Direttive DIN

DIN R/L

Superficie

Lucidato brillante

Larghezza (B)

44,6 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

75,4 x 44,6 x 30 mm

Temperatura ambiente min/max

-20 a +85 °C

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Serratura multipla elettromeccanica ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 pz.
Serratura multipla elettromeccanica ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges