Lett byggserie type LN, enkel PP
Lett byggserie type LN, enkel PP
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Innvendig diameter (d1) | 6 mm |
Innvendig diameter 2 (d2) | 6,8 mm |
Hullavstand (e1) | 9 mm |
Røravstand (L3) | 7 mm |
Lengde (l1) | 22 mm |
Bredde (b4) | 14,5 mm |
Høyde (h1) | 13,5 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Grønn |