Lešticí kotouč 3 v 1
Lešticí deska 3 v 1
OPĚRNÝ TALÍŘ-M14-D145-125-65MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lešticí kotouč se skládá ze tří lešticích kotoučů vzájemně upevněných pomocí suchého zipu, což umožňuje použití všech velikostí lešticích podložek a jehnětiny (90 mm, 145 mm a 170 mm) pouze s jedním lešticím kotoučem.
Šetří čas:
rychlá výměna požadované velikosti lešticího kotouče; již žádné nasazování a snímání upevňovacích kotoučů se suchým zipem různých velikostí.
Středová perforace:
umožňuje rychlé a snadné vystředění lešticích podložek se středovým vývrtem
Datové listy(X)
3dílný lešticí kotouč pro upevnění lešticích podložek, jehnětiny atd. s připojením na suchý zip. Lešticí kotouč lze použít se standardními rotačními lešticími stroji, která vyžadují upevňovací závit M14.
Průměr (Ø) | 145 mm |
Adhezivní systém | Suchý zip |
Materiál | PUR pěna |
Barva | Bílá |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!