Leštěnka P90 PC s vysokým leskem
Leštěnka pro vysoký lesk P90, polykarbonát
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro doplnění sad pro renovaci světlometů, obj. č. 5964 089 316
Datové listy(X)
Přípravek Polycarbonate Polish P90 je ideální pro vysoce lesklou úpravu polykarbonátových povrchů, jako jsou světlomety
Přípravek Polycarbonate Polish P90 se nanáší pro zajištění vysokého lesku povrchu zpracovaného přípravkem Polycarbonate Polish P80. Naneste přípravek Polycarbonate Polish P90 pomocí jehněčí kůže nebo oranžového lešticího kotouče. Lešticí stroj se otáčí rychlostí přibližně 1200 ot./min. Dávejte pozor, abyste nevytvářeli nadměrné teplo.
Hmotnost obsahu | 250 g |
Chemická báze | Izoalkany |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Hustota | 0,99 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Pokojová teplota |