Lepidlo na plochou střechu, Flachdach-Fix
Lepidlo na plochou střechu, Flachdach-Fix
PLDLEPIDL-1K-PU-800ML
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Chemická báze | Polyuretan |
Barva | Oranžová |
Hustota | 25 g/cm³ |
Výtěžnost (objem) přibl. | 40 l |
Min. čas tvoření škraloupu | 8 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Lze řezat po | 50 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 60% |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 65% |
Min. teplota zpracování podkladu | -5 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 35 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | +5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 25 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Třída stavebních hmot | B1 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Tepelná vodivost λ | 0.035 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 |
Min. pevnost v tahu | 0.19 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN EN 1607 |
Max. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 0.489 N/mm² |
Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku | podle normy EN 12090 |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Obsah balení | 800 ml |
Provedení | Plechovka |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |